Beli hand forklift di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WEKA Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp10.999.900

    WEKA Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Adjustable Width of Fork (mm): 320-680
    • Fork Length (mm): 900
    • Max Lifting Capacity (m): 1.6
    • Overall Height (mm): 2040
    • Overall Width (mm): 740
    • Type: Hand Stacker
  2. Strong Indonesia Hand Stacker 1.5m Hydrolisis (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp9.699.900

    Strong Indonesia Hand Stacker 1.5m Hydrolisis (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    - Frame handforklift terbuat dari plat besi yang kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Penggerak hidrolis dengan teknologi Jepang- Ergonomis, ringan, dan mudah digunakan (user friendly)
    atribut:
    • Load Center (mm): 400
    • Fork Width (mm): 170-720
    • Front Wheelbase (mm): 600
    • Dimension (LxWxH) (mm): 1360x780x2030
    • Maximum Fork Height (mm): 1500
    • Type: Hand Stacker
  3. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  4. KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  5. HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp2.999.900

    HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
  6. HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp6.799.900

    HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    The "C" steel made by special rolling process is selected, the internal and external surfaces are polished, and the connection is made by full welding technology. The solid and durable overall structure will never be deformed;- Leak-proof oil cylinder:The oil cylinder adopts leak-proof design, the piston rod is chrome-plated, and imported seals;- Small volume:The body structure is solid and compact, suitable for passing through standard doors and crowded places;- Free control:The lifting mode can be controlled by the player's handle and foot.
    atribut:
    • Descent Speed (mm/s): Controllable
    • Rear Wheel Size (mm): Φ180x50
    • Type: Hand Stacker Manual
  7. Mitsubishi Forklift Diesel (Truk Forklift)
    Mulai

    Rp289.999.900

    Mitsubishi Forklift Diesel (Truk Forklift)
    Deskripsi:
    The latest generation of GRENDiA continues to set the very highest standards for IC engine counter­balance trucks. The philosophy behind GRENDiA has always been simple: maximum productivity, minimal running costs, and legendary reliability.With its exceptional fuel economy, cutting-edge features, durable components and low-maintenance design, GRENDiA is the perfect example of this thinking.To that, Mitsubishi Forklift Trucks has added a host of ergonomic features to maximise comfort, control and precision. The result is a forklift that can be relied upon to deliver top performance, whatever the application, whatever the conditions.
    atribut:
    • Power Source: Diesel
    • Lift Height (mm): 3000
  8. HELI Forklift Engine (Truk Forklift)
    Mulai

    Rp359.999.900

    HELI Forklift Engine (Truk Forklift)
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 3000
  9. IMOW Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik)
    Mulai

    Rp22.999.900

    IMOW Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik)
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1220
    • Battery (V/Ah): 24/20 (Li-ion)
    • Capacity (kg): 1500
    • Maximum Lifting Height (mm): 105
    • Travel Speed (km/hour): 4.5
    • Type: Electric Hand Pallet
    • Type of control: DC Controller
  10. RYOBI Power Mixer
    Mulai

    Rp3.199.900

  11. WEKA Hand Stacker Mini (Forklift Stacker Mini Manual)
    Mulai

    Rp4.099.900

    WEKA Hand Stacker Mini (Forklift Stacker Mini Manual)
    atribut:
    • Back Wheel Diameter (inch): 9
    • Capacity (kg): 200
    • Fork Length (mm): 470
    • Fork Width (mm): 75
    • Front Wheel Diameter (inch): 2
    • Lifting Height (mm): 900
    • Type: Mini Hand Forklift
    • Vehicle Height (mm): 1250
    • Vehicle Length (mm): 750
    • Vehicle Width (mm): 730
  12. Mitsubishi Forklift Gasoline (Truk Forklift)
    Mulai

    Rp279.999.900

    Mitsubishi Forklift Gasoline (Truk Forklift)
    atribut:
    • Power Source: Gasoline/Petrol/LPG
    • Lift Height (mm): 3000
    • Load Center Distance (mm): 500
    • Operator Type: Seated
    • Tyres: PS/PS : Pneumatic tyre (Ban hidup) single
    • Oil Flow for Attachments (L/minute): 60
    • Type of Drive Control: Powershift 1/1
  13. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  14. AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkan
    atribut:
    • Material: Steel
    • Load Capacity (kg/layer): 200
    • Finishing: Cat + Powder Coating
  15. Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp9.199.900

    Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 1600
    • Min. Fork Height (mm): 85
    • Fork Length (mm): 900
    • Lowering Speed: Controllable
    • Outer Width of Front Legs (mm): 690
    • Rear Wheel Size (mm): 180x50
  16. NICHIYU Forklift Counter Balance Electric (Truk Forklift Elektrik)
    Mulai

    Rp379.999.900

    NICHIYU Forklift Counter Balance Electric (Truk Forklift Elektrik)
    Deskripsi:
    The Nichiyu FB-80 Series electric forklift is pioneering the future of logistics with its cutting-edge ECO technology.Boasting an intelligent and sustainable energy management system, this eco-friendly electric forklift promises consistent optimal performance. It is equipped with powerful drive technology and superb hydraulics. It is not only economically efficient and reliable, but also excels in safety, stability and ergonomics. The FB-80 Series is pushing boundaries in electric forklift technology and redefining logistics excellence.ECO Excellence: At a heart of the FB-80 Series forklift lies its industry-leading ECO technology that is clean and efficient. Low energy consumption combines with minimal maintenance and resilient recovery ensure superb load handling and outstanding drive control.
    atribut:
    • Lift Height (h3) (mm): 3000
    • Load Center - Distance (mm): 500
    • Overall Height With Mast Raised (h4) (mm): 4055
    • Forks Length L (mm): 1070
Daftar Harga hand forklift Terbaru November 2026
WEKA Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Rp10.999.900
Strong Indonesia Hand Stacker 1.5m Hydrolisis (Forklift Stacker Manual)Rp9.699.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900
KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Rp13.999.900
HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp2.999.900
HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Rp6.799.900
Dalton Semi Electric Stacker (Forklift Stacker Elektrik)Rp32.999.900
Mitsubishi Forklift Diesel (Truk Forklift)Rp289.999.900
HELI Forklift Engine (Truk Forklift)Rp359.999.900
HAND LIFT Semi Electric Stacker (Forklift Stacker Elektrik)Rp26.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)